Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 1
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 2
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 3
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 4
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 5
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 6
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt

Voor voordelige en snelle installatie in gipsplaten, zonder de noodzaak van voorboren of een extra instelgereedschap, met zeskantaandrijving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Voor voordelige en snelle installatie in gipsplaten, zonder de noodzaak van voorboren of een extra instelgereedschap, met zeskantaandrijving

  • Hoogwaardige kunststof

  • Vormopsluitende bevestiging

  • Snelle montage, zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren, met accuboor-/schroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef

  • Dankzij de aandrijving kan de plug worden gemonteerd met een PZ, AW of TX bit, omdat de zeskantkop de belasting overdraagt

  • De draaiblokkering wordt geactiveerd door het indraaien van een schroef. Wanneer de schroef wordt losgedraaid, draait de gipskartonplug niet in de tegengestelde richting, maar blijft deze in de ondergrond

  • Minimale ruimte benodigd achter plaat (slechts 15 mm)

  • De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven

  • De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit

  • De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat

  • Wij raden de montageschroef ASSY®-D aan
Opmerking
  • Gebruik voor het bevestigen van de component de ASSY®-D plug/schroef met ∅4,5 mm of een hout/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad

  • In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een roestvast stalen schroef

  • Type K van met glasvezel versterkte kunststof is geschikt voor standaard gipsplaten
Toepassingsgebied