Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 1
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 2
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 3
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 4
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 5
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 6
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt

Voor voordelige en snelle installatie in gipsplaten, zonder de noodzaak van voorboren of een extra instelgereedschap, met zeskantaandrijving

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Hoogwaardige kunststof

  • Vormopsluitende bevestiging

  • Snelle montage, zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren, met accuboor-/schroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef

  • Dankzij de aandrijving kan de plug worden gemonteerd met een PZ, AW of TX bit, omdat de zeskantkop de belasting overdraagt

  • De draaiblokkering wordt geactiveerd door het indraaien van een schroef. Wanneer de schroef wordt losgedraaid, draait de gipskartonplug niet in de tegengestelde richting, maar blijft deze in de ondergrond

  • Minimale ruimte benodigd achter plaat (slechts 15 mm)

  • De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven

  • De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit

  • De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat

  • Wij raden de montageschroef ASSY®-D aan
Opmerking
  • Gebruik voor het bevestigen van de component de ASSY®-D plug/schroef met ∅4,5 mm of een hout/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad

  • In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een roestvast stalen schroef

  • Type K van met glasvezel versterkte kunststof is geschikt voor standaard gipsplaten
Toepassingsgebied