Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk
Voor snelle en eenvoudige installatie in gipsplaat/gipsvezelplaat, zonder voorboren en zonder extra plaatsingsgereedschap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge kwaliteit zinkspuitgietwerk
- Bevestiging via mechanische vergrendeling
- Snelle montage, zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren, met accuboor-/schroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef
- Dankzij de gepatenteerde aandrijving kan de plug worden ingebracht met een PZ, AW of TX bit, omdat de zeskantkop de belasting overdraagt
- Minimale ruimte benodigd achter plaat (slechts 15 mm)
- De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven
- De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit
- De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat
- Voor montage adviseren wij de ASSY®-D schroef
- Gebruik voor bevestiging van de component de ASSY®-D schroef van 4,5 mm ∅ of een hout-/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad
- Type Z/L aanbevolen voor gebruik bij dubbele beplating
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534371.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/65790998.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/57116039.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/38175413.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417951.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417952.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1417953.jpg)
- Voor bevestiging van lichte voorwerpen op gipsplaat, gipsvezelplaat en lichtgewicht afbouwplaten, ideaal in combinatie met de ASSY®-D schroef van 4,5 mm ∅
- In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een RVS schroef
- Kan worden gebruikt met elke bit met 1/4 inch aandrijving
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!