Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Geweven schilderstape
Geweven schilderstape - 1
Geweven schilderstape - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Geweven schilderstape

Robuuste kleefband van textiel met een zeer hoge initiële en uiteindelijke hechting voor middellang bedekkingswerk binnen en buiten. In hoge mate bestand tegen verwering dankzij PE-coating en UV-gestabiliseerde rubberlijm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Robuust speciaal weefsel van zeer hoge kwaliteit


  • Tape beschermt ondergrond optimaal tegen beschadiging, bijv. bij werkzaamheden met troffel

  • Zeer maatvast, scheurt ook op ruwe ondergronden niet in

  • Kan met de hand strak worden afgescheurd, zowel dwars als in de lengte


In hoge mate bestand tegen verwering door PE-coating en rubberlijm met UV-stabilisatie


In de praktijk is gebleken dat de tape tot 3 weken na het aanbrengen ervan van vrijwel alle oppervlakken kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten



Zeer hoge begin- en eindhechting


  • Tape kan ook bij lage temperaturen vanaf -5 °C betrouwbaar worden gebruikt

  • Zeer goede hechting op de meeste in de bouw aanwezige ondergronden, bijv. pleisterwerk, hout, metaal, steen
Opmerking
  • Breng het product niet aan op oppervlakken die zijn behandeld met reinigingsmiddelen die benzeen bevatten of andere middelen die het kleefmiddel doen oplossen. Niet aanbrengen op zeer warme oppervlakken.

  • De maximale gebruiksduur mag niet langer zijn dan 3 weken om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten. De maximale kleeftijd kan variëren, afhankelijk van de blootstelling aan direct zonlicht en het seizoen.

  • Houd rekening met de oppervlaktetemperatuur van metalen in direct zonlicht. Test gedurende een periode van 48 uur op koper of roestvast staal!

  • Beton, onafgewerkt beton en dekvloeren absorberen de olie uit de lijm en kleefcomponenten kunnen zich ophopen in de poriën. Dit effect neemt toe bij vloerverwarming! Wees voorzichtig tijdens het gebruik!

  • Bedek het PVC-venster en de rolluikprofielen niet langer dan nodig is. Verwijder indien nodig de afdekking en breng deze opnieuw aan!
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!