Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Longlife & Speed gevulkaniseerd-fiberschijf met keramische korrel
Longlife & Speed gevulkaniseerd-fiberschijf met keramische korrel - 1
Longlife & Speed gevulkaniseerd-fiberschijf met keramische korrel - 2
Longlife & Speed gevulkaniseerd-fiberschijf met keramische korrel - 3
Longlife & Speed gevulkaniseerd-fiberschijf met keramische korrel - 4
Longlife & Speed gevulkaniseerd-fiberschijf met keramische korrel - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Longlife & Speed gevulkaniseerd-fiberschijf met keramische korrel

Blauw/groen voor staal en roestvast staal (professioneel roestvast staal).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Laagste ruwheid en perfecte oppervlakteafwerking dankzij precies gevormde, gelijkmatige schuurkorrel



Extreem hoge materiaalverwijdering met koel schuren


Vanwege hoog presterende schuurkorrel en deklaag van schuurmiddel



Lage contactdruk vereist


Vanwege hoog presterende schuurkorrel



Extreem lange standtijd


Dankzij de precies gevormde, gelijkmatige en verticaal ingedeelde schuurkorrel



Vrij van ijzer, chloor en zwavel (<= 0,1%)

Opmerking

Precies gevormde, volledig gelijkmatige Cubitron® II-korrel is niet te vergelijken met welke van de talloze wereldwijde korrelstandaards (bijv. FEPA) dan ook. Om deze reden wordt de korrelgrootte getoond met een +-teken en empirisch toegewezen aan bekende korrelseries (bijv. 36+).


3M® en Cubitron® zijn merknamen van het 3M-bedrijf