Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevouwen schuurvliesrol
Satineerrol van gevouwen schuurvlies voor nagenoeg aanzetvrije mattering. Met 6 mm spiegleuf en 19 mm boring voor satineermachines en polijstmachines met opspandoorn.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gevouwen schuurvlies
Nagenoeg aanzetvrij matteren van alle materialen
Dubbele impregnatie
Extreem lange levensduur in vergelijking met conventionele satineerrollen
Kleurmarkering
Eenvoudige toewijzing van fijnheidsstructuur
Omtreksnelheid
Wordt bepaald door de gebruikte machine maar niet meer dan 3700 tpm.
Schaduwvrij matteren, satineren, polijsten en egaliseren van voorgeslepen plaat, creëren van effectvolle oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van lasverkleuringen.
Te bewerken materialen: Smeedstaal, tempergietijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalstrips, spuitgietzink, non-ferrometalen, Cr-Ni en ander roestvast staal en hout.
Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.
Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
Bij onvoldoende materiaalafname niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!