Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevelfolie WÜTOP® 200 B
UV-bestendige, dampopen, waterkerende gevelfolie met brandklasse B-s1,d0. Voor gesloten en gedeeltelijk open gevelconstructies tot maar liefst 50 mm en voegbreedte en 40% per m2.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Toepasbaar achter gedeeltelijk open gevelconstructies
- Voegverhouding van max. 40% per m2 en een vrije voegbreedte van max. 50 mm
- Verhoogde brandwerendheid
- Hoge UV-bestendigheid
- Hoge damp-openheid
- Beschermt de isolatie tegen slagregen en sneeuw
- Veilige afvoer van opgehoopt vocht
- Snelle, voordelige verwerking
- Winddicht oppervlak
- Zwart oppervlak
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!