Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geurverwijderaar
Neutraliseert onaangename geurtjes in textiel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor vrijwel alle textielsoorten
- Voor universeel gebruik
- Laat geen resten achter
- Geeft geen vlekken
- Kleurloos
Speciaal geselecteerde combinatie van grondstoffen
- Snelle en langdurige werking
- Geurmoleculen worden niet gecamoufleerd zoals bij geurverfrissers, maar op natuurlijke wijze compleet verwijderd
Fijn verstuivende handspuitfles
- Gelijkmatige, fijne bevochtiging van het hele oppervlak zonder dit te doorweken
- Zeer korte droogtijd
- Snel aan te brengen
AOX-vrij
Bij textielsoorten die gevoelig zijn voor water (bijv. zijde) het middel eerst testen. Niet geschikt voor leer en suède.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Neutraliseert alle onaangename geuren, bijv. sigarettenrook, transpiratie-, dieren-, schimmel- en keukengeuren, die in het autointerieur, vrachtwagencabines, op stoffen meubelen, vloerbedekking, gordijnen en bekledingen kunnen ontstaan.
1. Het te behandelen oppervlak van een afstand van ca. 30 cm bespuiten totdat de stof licht vochtig is.
2. De geur verdwijnt zodra de stof is gedroogd.
3. Bij hardnekkige geurtjes de behandeling herhalen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!