In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Krachtige perslucht tacker voor het aanbrengen van rondkopnagels op strip onder een hoek van 21-22°
Praktisch en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 5,7 mm en een lengte van 10-40 mm.
Krachtige gasschiethamer voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 10,8-11,3 mm en een lengte van 35-75 mm.
Zeer lichte en praktische stripnageltacker voor nagels met een diameter van 1,2 mm en een lengte van 15-54 mm
Bijzonder licht en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 12,8 mm en een lengte van 4-16 mm
Krachtig perslucht spijkerpistool voor het verwerken van ronde-kopnagels op strip onder een hoek van 21–22°, met een diameter van 2,9–4,1 mm en een lengte van 50–90 mm