In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
9 artikel(en) met 9 versies gevonden
Zeer lichte en praktische stripnageltacker voor nagels met een diameter van 1,2 mm en een lengte van 15-54 mm
Krachtig perslucht spijkerpistool voor het verwerken van ronde-kopnagels op strip onder een hoek van 21–22°, met een diameter van 2,9–4,1 mm en een lengte van 50–90 mm
Krachtig, licht perslucht spijkerpistool voor verwerking van halfkopnagels op strip onder een hoek van 30-34°
Krachtige perslucht tacker voor het aanbrengen van rondkopnagels op strip onder een hoek van 21-22°
Hoogwaardige persluchttacker voor ringnagels voor nauwkeurige plaatsing van de nagels
Krachtige combinatiemachine voor verschillende verbindingselementen: Type WN nieten, type W155 nieten en T-spijkers.
Bijzonder licht en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 12,8 mm en een lengte van 4-16 mm
Praktisch en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 5,7 mm en een lengte van 10-40 mm.
Krachtig spijkerpistool voor gebruik met trommelnagels met diameters van 2,5-3,8 mm, lengte 45-90 mm
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.