Gereedschapswagens van Würth
De gereedschapswagens helpen u bij het organiseren van het dagelijks leven in de werkplaats. Bij grote apparaten moet de vakman vaak van locatie veranderen, maar heeft hij toch snel het juiste gereedschap bij de hand nodig. Een montagewagen is aan te raden om lange wandelingen te vermijden, aangezien een gereedschapskist vaak niet voldoende is.
De trolleys, die voorzien zijn van zwenkwielen, zijn makkelijk naar elke plek in de werkplaats te verplaatsen en met de juiste accessoires is de indeling van de lades eenvoudig en overzichtelijk. Daarnaast hebben de meeste gereedschapswagens ook een vlak werkblad. Hierdoor kunt u kleine onderdelen veilig repareren zonder van werkplek te hoeven wisselen. Open trolleys zijn uitgerust met twee tot drie planken en zijn ideaal voor het voorbereiden van werkstappen en het opbergen van de benodigde gereedschappen en gebruiksvoorwerpen.
Gereedschapswagen uitrusting
In de categorie gereedschapswagens uitrusting vindt u veel verschillende modellen van onze gereedschapswagens voor de meest uiteenlopende toepassingsscenario's. Of het nu in de autowerkplaats of aan de lopende band is, in de Würth online shop vindt u een reeks voorgemonteerde werkplaatswagens. In onze online shop bieden wij uitgeruste werkplaatswagens voor individuele autofabrikanten evenals verschillende versies van onze werkplaatswagens met Würth handgereedschap in de gebruikelijke kwaliteit.
Würth Werkplaatswagen Compact
De werkplaatswagen Compact is een compacte en veelzijdige werkplaatswagen met veel praktische details voor professioneel gebruik in de werkplaats. De werkplaatswagen bestaat uit een stabiele meerkantige plaatstalen constructie en heeft kogelgelagerde volledig uittrekbare elementen.
Een stabiele en ergonomische zijhandgreep is bevestigd voor eenvoudige verplaatsing in de werkplaats en fabriek. De praktische ontgrendeling met één hand en de individuele ladevergrendeling voorkomen dat de lades tijdens het rijden onbedoeld opengaan. Een speciale stootbescherming van elastisch schuimrubber beschermt tegen stootschade.
De Würth Compact werkplaatswagen heeft een hoge mate van stabiliteit en kantelbeveiliging dankzij een uittrekbare vergrendeling. Er kan slechts één lade tegelijk worden geopend om onbalans en het kantelen van de gereedschapswagen te voorkomen.
Het werkblad is naar keuze verkrijgbaar in ABS-kunststof, hout of met een gegolfde rubberen mat.
De afmetingen van de lades zijn in schuimrubberen inzetstukken op het gereedschapsassortiment afgestemd. Een veelzijdig assortiment accessoires completeert het assortiment voor de compacte werkplaatswagen van Würth.
Voor de veiligheid is de Compact werkplaatswagen voorzien van een centrale vergrendeling met cilinderslot.
-
Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm
-
Totale belasting: 300 kg
-
Werkhoogte: 885 mm
-
Wielen van niet-strepend rubber, stuurwielen ∅ 100 mm (waarvan één met parkeerrem), loopwielen ∅ 140 mm
-
Gepoedercoat: romp verkrijgbaar in vier verschillende kleuren, laden altijd in de kleur RAL 9011 (grafietzwart)
Würth Gereedschapswagen Basic
Gereedschapswagen in een uniek design dat dankzij de systeemafmetingen kan worden uitgerust met alle schuim- en diepgetrokken inzetstukken en systeemboxen uit de ORSY-systeemwereld. De werkplaatswagen heeft een stevige zijhandgreep en kan met verschillende accessoires aan de betreffende behoeften worden aangepast.
U kunt de Würth Basic werkplaatswagen ook beveiligen:
Würth Werkplaattrolley en WE System
De werkplaatstrolley WE System is een degelijke en ruime werkplaatswagen met veel praktische details. In systeemgrootte 8.8 is het geschikt voor schuim- en diepgetrokken inzetstukken en systeemboxen uit de ORSY-systeemwereld. Het werkblad is bedekt met een rubberen mat, de carrosserie van de XXL werkplaatswagen is gemaakt van gepoedercoat plaatstaal. Elke lade heeft een draagvermogen van 35 kg, de werkplaatswagen XXL heeft een totaal draagvermogen van 500 kg.
Als de WE System-werkplaatstrolley met de stevige zijhandgreep wordt verplaatst, wordt door ontgrendeling met één hand en individuele ladevergrendeling voorkomen dat de laden tijdens het rijden onbedoeld opengaan. Een uittrekvergrendeling zorgt voor een hoge mate van stabiliteit en kantelbeveiliging. Er kan slechts één lade tegelijk worden geopend.
-
Breedte x diepte x hoogte (buitenafmetingen): 850 x 545 x 1055 mm
-
Aantal rollen: 4 PCS
-
Uitbreidingstype: volledig uittrekbaar, kogellager
-
Centrale vergrendeling met cilinderslot
Werkplaatswagen accessoires en reserveonderdelen
In onze online winkel en in onze filialen zijn er voor elk van de Würth werkplaatswagens een breed scala aan accessoires verkrijgbaar. U kunt uw werkplaatswagen individueel uitrusten en aan uw wensen aanpassen.
Voor de lades van een Würth gereedschapswagen ontvangt u verdelers voor diepe en vlakke lades en lade- uittrekelementen. Een antislipmat voorkomt dat de gereedschap in de lade glijdt als de kar verplaatst wordt. Alles blijft dan op zijn plaats. Met verschillende systeeminzetstukken, soms met schuiminleg, kunnen ook kleinere gereedschappen worden gesorteerd en opgeborgen.
U kunt het werkblad ook individueel vormgeven. Hier heeft u de keuze tussen hout of RVS. Als u wilt dat het werkblad kleine onderdelen voor u klaar heeft staan, kunt u orde scheppen met een bovenblad voor uw Würth werkplaatswagen.
U kunt ook accessoires aan alle Würth werkplaatswagens bevestigen. Met een blikhouder houdt u alle spuitbussen gebruiksklaar in de werkplaats, met een klembordhouder heeft u altijd compacte documenten bij de hand. Met een tablet- of laptophouder worden ook de documenten en diagnoseapparatuur veilig opgeborgen en zijn ze toch binnen handbereik.
Diverse houders zoals schroevendraaierhouders, schroevendraaierhouders en slagschroefhouders stellen u in staat gereedschap veilig op te bergen en toch binnen handbereik te hebben.
Ook al hebben onze Würth gereedschapswagens een lange levensduur, zijn er onderdelen die slijten. Hiervoor bieden wij u een breed scala aan reserveonderdelen.