Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SPECIAL EDITION 8.8 systeem gereedschapswagen met kunststof werkblad
Ruime en zware gereedschapswagen als betrouwbare partner voor dagelijks werk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer grote en ruime gereedschapswagen
- In de Würth-systeemafmetingen 8.8 voor uitrusting met alle artikelen uit de Würth-systeemwereld
- Grote opbergruimte
- Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje
- Robuuste stalen constructie voor maximale duurzaamheid
- Maximale stabiliteit en eenvoudig te verplaatsen dankzij de ergonomische handgreep en de hoogwaardige zwenkwielen
- De hoogwaardige poedercoating zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak
Tweetraps vergrendelingsconcept
- Centraal vergrendelingsmechanisme met cilinderslot
- Beproefde ontgrendeling met één hand aan de zijkant en het lade-beveiligingssysteem voorkomen dat lades tijdens het rijden per ongeluk open gaan
Robuust werkblad met ABS-bovenkant
- Opbergruimtes met de rastermaten van het systeem, voor uitrusting met Würth-systeemboxen
Laden
- Grote bruikbare laderuimte
- Hoog draagvermogen van de lade van 30 kg
- Interne afmetingen in de systeemafmetingen 8.8 voor alle schuim- en lade-inlays, evenals systeemboxen van de Würth-systeemwereld, compartimentverdelers, antislipmatten etc.
- Op kogellager gemonteerde, volledig uitschuifbare lades
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!