Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SmartCarryStation 8.4 - uitgerust
SmartCarryStation 8.4 - uitgerust - 1
SmartCarryStation 8.4 - uitgerust - 2
SmartCarryStation 8.4 - uitgerust - 3
SmartCarryStation 8.4 - uitgerust - 4
SmartCarryStation 8.4 - uitgerust - 5
SmartCarryStation 8.4 - uitgerust - 6
SmartCarryStation 8.4 - uitgerust - 7
SmartCarryStation 8.4 - uitgerust - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SmartCarryStation 8.4 - uitgerust

Dankzij zijn belangrijkste kenmerken is de SmartCarryStation 8.4 de perfecte oplossing voor een professioneel werkplaatsontwerp en een optimale ordening van de werkplaats voor diverse toepassingen in de automobiel-, plaatwerk- en gebouwenbeheersectoren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Optimale ordening van werkplaatsen


  • Het gereedschapbordsysteem aan de achterzijde is voorzien van diverse accessoires voor soepele werkprocessen en optimale toegang tot gereedschap en verbruiksartikelen

  • Rek voor industriële stofzuigers (B 440 x D 515 x H 805 mm) maakt stofvrij werken op elke locatie mogelijk

  • Drie ruime laden en ruimte voor opbergen van en onmiddellijke toegang tot gereedschap en verbruiksartikelen


Meegeleverde accessoires


  • Houder voor een excentrische schuurmachine, zodat deze schuurmachine eenvoudig kan worden opgeborgen en verwijderd voor een efficiënte ordening van de werkplaats

  • Houder voor flessen met polijstmiddel voor het opbergen van maximaal zes flessen van 1 kg in laden

  • Slanghouder voor het veilig en geordend opbergen van slangen en soepel manoeuvreren van de gereedschapswagen zonder dat slangen op de vloer in de weg liggen

  • Houder voor schuurpapier voor het netjes opbergen van hele verpakkingen verbruiksartikelen en eenvoudig verwijderen dankzij schuine houder.

  • Afvalbak voor eenvoudig wegwerpen van afval direct op de werkplek


Würth-systeemafmetingen


  • Dankzij de systeemafmetingen kunnen de laden worden uitgerust met alle schuim- en kunststof inlays en systeemkoffers van ORSY® System World.

  • Opbergruimte voorin geschikt voor Würth systeemkoffer


Gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen


  • Stevige zijhandgreep


Tweetraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendeling met één hand en ladenvergrendelingen voorkomen dat laden onbedoeld opengaan tijdens het verplaatsen
Opmerking

Leveringsomvang: zonder elektrisch gereedschap of verbruiksartikelen