Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Werkplaatstrolley Standaard
Werkplaatstrolley Standaard - 1
Werkplaatstrolley Standaard - 2
Werkplaatstrolley Standaard - 3
Werkplaatstrolley Standaard - 4
Werkplaatstrolley Standaard - 5
Werkplaatstrolley Standaard - 6
Werkplaatstrolley Standaard - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werkplaatstrolley Standaard

Stevige werkplaatstrolley met praktische details voor mobiel gebruik in de werkplaats
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
  • Kast en laden van plaatstaal

  • Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 700 x 410 x 905 mm

  • Totaal draagvermogen: 250 kg

  • Gepoedercoat

  • Werkhoogte: 885 mm

  • Werkblad van ABS-kunststof

  • Volledig uittrekbare, kogelgelagerde laden, belastbaar tot 30 kg

  • Afmetingen lade geschikt voor gereedschappen in schuiminlays

  • Robuuste en ergonomische zijhandgreep

  • Rubberen wielen, zwenkwielen ∅ 100 mm (één met vastzetrem), loopwielen ∅ 100 mm


Tweetraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk te vergrendelen, ter voorkoming dat laden bij verplaatsing onbedoeld opengaan