Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagewagen PRO
Robuuste en gemakkelijk manoeuvreerbare wagen met opbergbakken en laden. Ideale hoogte voor gebruik in combinatie met de werkbanken van de PRO LINE.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen
- Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen
- Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking
- Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd
- Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen
- Binnenafmetingen van lade (B x D): 4?? x 60? mm
- Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
Totaalgewicht: 300 kg
- Sleuvenrij en geperforeerde basis voor verdelers
- Twee stevige handgrepen
- Twee bokwielen en twee zwenkwielen met rem, ∅ 100 mm
Voordelen van de PRO serie:
- Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen
- Sloten die geschikt zijn voor centrale vergrendelingssystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!