Gereedschapswagen Compact 7 met gereedschap
Gereedschapswagen Compact 7 met gereedschap - 1
Gereedschapswagen Compact 7 met gereedschap - 2
Gereedschapswagen Compact 7 met gereedschap - 3
Gereedschapswagen Compact 7 met gereedschap - 4
Gereedschapswagen Compact 7 met gereedschap - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapswagen Compact 7 met gereedschap

74 stuks. Compact en veelzijdige gereedschapswagen met veel praktische details voor professioneel gebruik in de werkplaats.

  • Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat): 710 x 430 x 940 mm
  • Draagvermogen: 300 kg
  • Kleur: Verkeersrood RAL 3020
  • Kleur lade: Verkeersrood RAL 3020
  • Type schuiflade: Met kogellager
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
Art.-nr. Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) Draagvermogen Kleur Kleur lade Aantal VE
Prijs/VE
0962612040
710 x 430 x 940 mm 300 kg Verkeersrood RAL 3020 Verkeersrood RAL 3020
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
  • Robuuste, plaatstalen constructie met verstevigde randen

  • Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Totale belasting: 300 kg

  • Werkhoogte: 885 mm

  • Volledig uittrekbare, kogelgelagerde laden, belastbaar tot 35 kg

  • Afmetingen lade geschikt voor gereedschappen in schuiminlays

  • Stevige, ergonomische zijhandgreep

  • Wielen van rubber dat geen sporen achterlaat, zwenkwielen ∅ 100 mm (één met vastzetrem), vaste wielen ∅ 140 mm

  • Aanrijdbescherming van schuimrubber, beschermt tegen stootschade

  • Leverbaar met werkblad van ABS-kunststof, een houten paneel of een geribbelde rubbermat

  • Gepoedercoat: Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren; de laden zijn uitsluitend in de kleur RAL 9011 (grafietzwart)

  • Uitgebreide reeks accessoires

  • Zijwanden met vierkante perforaties voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks


Drietraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk te vergrendelen, ter voorkoming dat laden bij verplaatsing onbedoeld opengaan

  • Ladevergrendeling zorgt voor maximale stabiliteit en voorkomt kantelen. Er kan slechts een lade tegelijk worden geopend


Inhoud van lade 1 (16 stuks):


  • Schroevendraaierset, automobielbranche en metaalbewerking, 8-delig

  • Schroevendraaierset, TX, 7-delig

  • Leeg vak (310 x 80 mm)


Inhoud van lade 2 (22 stuks):


  • Ringsteeksleutelset, metrisch, 17-delig, 15° gebogen ring

  • Tangenset, 4-delig

  • Leeg vak (310 x 80 mm)


Inhoud van lade 3 (13 stuks):


  • Dubbele ringsleutelset, metrisch, 12-delig, diep gebogen

  • Leeg vak (310 x 80 mm)


Inhoud van lade 4 (23 stuks):


1/2 inch dopsleutelassortiment met slaggereedschap, zeskant, 23-delig