Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Universele gereedschapsset voor het verwijderen en monteren van bussen, lagers en moffen 40-delig
Universele gereedschapsset voor het verwijderen en monteren van bussen, lagers en moffen 40-delig - 1
Universele gereedschapsset voor het verwijderen en monteren van bussen, lagers en moffen 40-delig - 2
Universele gereedschapsset voor het verwijderen en monteren van bussen, lagers en moffen 40-delig - 3
Universele gereedschapsset voor het verwijderen en monteren van bussen, lagers en moffen 40-delig - 4
Universele gereedschapsset voor het verwijderen en monteren van bussen, lagers en moffen 40-delig - 5
Universele gereedschapsset voor het verwijderen en monteren van bussen, lagers en moffen 40-delig - 6
Universele gereedschapsset voor het verwijderen en monteren van bussen, lagers en moffen 40-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele gereedschapsset voor het verwijderen en monteren van bussen, lagers en moffen 40-delig

Handig assortiment hulzen en spindels voor het naar buiten drukken en aanbrengen van ronde lagers, bussen en hulzen
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
  • Voordelig alternatief voor voertuigspecifieke gereedschapssets

  • Alle moffen kunnen worden bewerkt en aangepast aan de toepassing

  • Alle onderdelen kunnen afzonderlijk worden geleverd bij aankoop

  • Bevat in totaal 20 trekkerhulzen en drukhulzen, met externe diameters van 44 mm tot 82 mm. De hulzen, met diameters die toenemen in stappen van 2 mm, zijn ook ideaal voor gebruik in een pers

  • De hulzen hebben aan één kant een trap, waardoor ze stapelbaar zijn en dus ook geschikt zijn voor zeer lange componenten

  • De set biedt 4 verschillende trekspindels (L = 450 mm) voor verschillende typen boringen in het onderdeel

  • Centreerbussen met geïntegreerd druklager voor minimale wrijving bij mechanische aandrijving

  • Voor bijzonder goed verankerde en/of verroeste onderdelen kunnen de Würth 12-tons mechadaraulics (art. nr. 1952004080) of de Würth 17-tons holle zuigercilinder (nr. 1952004090) worden gebruikt


Leveringsomvang


  • 20x bussen (binnendiameter 34 - 72 mm/buitendiameter 44 - 82 mm/H = 55 mm)

  • 6x busbevestigingsplaten

  • 2x centreerbussen met druklagers

  • 4x spindels (M10x1.5 – M12x1.75 – M14x2.0 – M16x2.0)

  • 8x drukmoeren (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)

  • 1 x hoogwaardig spindelvet