Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele gereedschapsset voor het verwijderen en monteren van bussen, lagers en moffen 40-delig
Handig assortiment hulzen en spindels voor het naar buiten drukken en aanbrengen van ronde lagers, bussen en hulzen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voordelig alternatief voor voertuigspecifieke gereedschapssets
- Alle moffen kunnen worden bewerkt en aangepast aan de toepassing
- Alle onderdelen kunnen afzonderlijk worden geleverd bij aankoop
- Bevat in totaal 20 trekkerhulzen en drukhulzen, met externe diameters van 44 mm tot 82 mm. De hulzen, met diameters die toenemen in stappen van 2 mm, zijn ook ideaal voor gebruik in een pers
- De hulzen hebben aan één kant een trap, waardoor ze stapelbaar zijn en dus ook geschikt zijn voor zeer lange componenten
- De set biedt 4 verschillende trekspindels (L = 450 mm) voor verschillende typen boringen in het onderdeel
- Centreerbussen met geïntegreerd druklager voor minimale wrijving bij mechanische aandrijving
- Voor bijzonder goed verankerde en/of verroeste onderdelen kunnen de Würth 12-tons mechadaraulics (art. nr. 1952004080) of de Würth 17-tons holle zuigercilinder (nr. 1952004090) worden gebruikt
Leveringsomvang
- 20x bussen (binnendiameter 34 - 72 mm/buitendiameter 44 - 82 mm/H = 55 mm)
- 6x busbevestigingsplaten
- 2x centreerbussen met druklagers
- 4x spindels (M10x1.5 – M12x1.75 – M14x2.0 – M16x2.0)
- 8x drukmoeren (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 x hoogwaardig spindelvet
- Silent-lagers
- Wiellagers
- Hulzen
- Bussen vervaardigd van metaal/kunststof/messing, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!