Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset voor geluidsarme lagers 13-delig
Voor het verwijderen en aanbrengen van de twee geluidsarme lagers op het subframe van de vooras
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge tijd- en kostenbesparingen omdat het subframe van de as niet hoeft te worden verwijderd
- Het complete, dure subframe van de as hoeft niet te worden vervangen
Leveringsomvang:
- 3 hulsmontageplaten, maat 2/4/6
- 4 hulzen, 46/36 - 52/42 - 58/48 - 64/54
- 1 huls diam. 40 mm x lengte 100 mm
- 1x spil M16x2,0, lengte 450 mm
- 2 moeren M16/AF30 mm
- 2 taatslagers
- Geluidsarm blok op subframe vooras
- Renault Clio III + Grandtour, Megane II, Modus/Grand Modus, Scenic II, Grand Scenic II, OE-8200275524/OE-8200500491/OE-82 00 742 906
- Nissan Cube, Micra III C+C en Hatchback, Note 1, NV200 + Evalia Bus, Tiida, OE-54400-EW00B
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!