Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset voor aandrijfassen 27-delig
Uitgebreide, robuuste, duurzame 27-delige gereedschapsset voor aandrijfassen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Grootst mogelijke dekking van markten en typen voor aandrijfassen bevestigd met moeren en bouten, met 10 trekhulzen en 2 trekbouten
- Voor het verwijderen van de buitenste aandrijfaskoppelingen met de glijhamer, zelfs wanneer ze zijn aangebracht. Vooral belangrijk bij het vervangen van de originele rubberen of thermoplastische manchetten.
- Inclusief speciale 3-delige tangenset voor speciale borgveren zonder oogjes
Leveringsomvang
- 1 aansluitadapter M12×1,25/M16×1,5
- 1 invoerschacht M16/M12, L=300 mm
- 1 spankop 1-1/2 inch×16 G voor gebruik met het wielnaafverwijderingssysteem
- 1 steundop met druklager
- 1 spanmoer M16
- 1 glijhamerset van 1,4 kg, 3-delig (slaggewicht, schuifstang, adapter M18×1,5/M12×1,75)
- 1 steunhuls met inkeping met buitendiameter 38 mm, lengte 80 mm
- 1 steunhuls met inkeping met buitendiameter 48 mm, lengte 100 mm
- 1 set borgringtangen voor aandrijfassen, 3-delig
- 2 trekbouten voor binnendraad van aandrijfas, M14×1,5, M16×1,5
- 2 spanadapters voor glijhamers, voor het trekken van de buitenste aandrijfaskoppelingen
- 10 trekhulzen voor buitendraad van aandrijfassen, M16×1,5, M18×1,5, M20×1,0, M20×1,25, M20×1,5, M22×1,0, M22×1,5, M24×1,5, M27×1,5, M30×1,5
Nodig om de aandrijfas in de wielnaaf te trekken. Bijzonder geschikt voor voertuigen met een hoge mate van precisie van het spieprofiel van de aandrijfas tot het spieprofiel in de wielnaaf.
- Waaronder voor VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Mazda, Opel, Renault, Peugeot, Porsche Cayenne, enz.
- Voor het in de wielnaaf trekken van aandrijfassen
- Voor het intrekken van de wielnaaf na het vervangen van de wiellagers
- Voor het losmaken van de buitenste aandrijfaskoppeling
- Voor het aanbrengen van de buitenste aandrijfaskoppeling
- Voor het aanbrengen op en verwijderen van de borgringen van de aandrijfassen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!