Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wiellager-verwijderingsgereedschap voor naafeenheden met compact lager met diam. 62-92 mm
Uitgebreide 20-delige set voor verwijdering van wiellagers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor het professioneel verwijderen van naafeenheden met compact lager
- De speciale lagerschalen grijpen tijdens het verwijderen achter de wielnaaf aan en worden ondersteund door het wiellagerhuis
- Bespaart veel tijd
- Voorkomt beschadiging van lagers
- Toepassing rechtstreeks op het voertuig
- Met verstevigde trek- en drukmouwen en inkepingen
- Inclusief M20 trekspil met moer en contramoer met druklager
- De set bevat gereedschap voor het verwijderen van lagereenheden met een diameter van. 62-92 mm, of voor diameters 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm/universeel
- De gereedschapsset kan worden aangevuld met de bijbehorende sets gedeelde lagerringen voor montage
Voor gebruik met grote lagereenheden of zwaar gecorrodeerde lagers raden wij de optionele hydraulische 17 t componenten aan (stalen cilinder, art.nr.1952004090 of aluminium cilinder, art.nr. 1952004120).
Toepassing rechtstreeks op het voertuig.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!