Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spreidgereedschap voor klemboringen
Compact gereedschap voor het voorzichtig spreiden en openhouden van klemboringen op het voertuig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Maakt het mogelijk om schokdempers, veerpoten, steunverbindingen en kogelgewrichten enz. aan te brengen en te verwijderen.
- Kan worden geplaatst in kleine werkopeningen van 3,9 mm
- Ook geschikt voor wijd open klemboringen, gezien de uitzetting tot 15 mm
- Aan twee zijden te gebruiken
Voor onder andere BMW, Citroën, Peugeot, Ford en VAG.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!