Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig
Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig - 1
Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig - 2
Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig - 3
Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig

Maakt het professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in een nieuwe bumper mogelijk, bijvoorbeeld wanneer deze na een ongeval moet worden vervangen. Er mag niet af fabriek al een opnameopening in zitten.
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
  • Wordt geleverd met centreerdoorns die nodig zijn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens te laten hechten.

  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen. Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na de reparatie behouden blijft.


Leveringsomvang:


  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 18,2 mm

  • 1 x centreerdoorn, diameter 17,8 mm voor VW/Seat

  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 18,4 mm

  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 26,0 mm

  • 1 x gatenpons, diameter 26,5 mm (PSA)

  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 26,7 mm

  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 28,1 mm

  • 1 x gatenpons, diameter 29,3 mm (PSA)

  • 1 x gatenpons, diameter 38,9 mm (PSA)

  • 1 x gatenponsaandrijving, 3/8 inch met kogellager

  • 1 x boor, diameter 10 mm
Opmerking

Gaten voor PSA-sensors (parkeerrem en stuurbekrachtiging) worden geleverd zonder centreerdoorn vanwege de schuine montagepositie.