Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset parkeersensoren, Toyota 5-delig
Voor professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers, wanneer deze na een ongeval moeten worden vervangen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Professionele montage en mogelijkheden voor achteraf aanbrengen
- Levering inclusief centreerdoorn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens op zijn plaats te lijmen
- De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen
- Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft
Leveringsomvang
- 1x gatenponsset, 2-delig, diameter: 20 mm
- 1x centreerdoorn, diameter: 20 mm
- 1x gatenponsaandrijving 3/8 inch, met kogellager
- 1x boorbit, diameter 10 mm
- PDC-montage rechtstreeks op bumpers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!