Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset parkeersensoren, Renault 5-delig
Voor het professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensoren of voor het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers die na een ongeval moeten worden vervangen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Professionele montage achteraf en installatie
- Inclusief centreerdoorn die nodig is om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens te laten hechten
- De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen
- Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft
Leveringsomvang
- 1x gatenponsset, 2-delig, diameter 22 mm
- 1x centreerdoorn, diameter 22 mm
- 1x gatenponsaandrijving, 3/8 inch, met kogellager
- 1x boorbit, diameter 10 mm
- PDC-installatie rechtstreeks op bumpers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!