Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset parkeersensor, master 34-delig
Maakt het professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in een nieuwe bumper mogelijk, bijvoorbeeld wanneer deze na een ongeval moet worden vervangen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Wordt geleverd met centreerdoorns die nodig zijn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens te laten hechten.
- De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen. Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na de reparatie behouden blijft.
- Deze serie biedt de maximale dekking op de huidige markt is.
Leveringsomvang:
- 1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø18,0 mm voor BMW/Skoda
- 1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø18,2 mm voor VW/Seat
- 1 x centreerdoorn Ø17,8 mm voor VW/Seat
- 1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø18,4 mm voor VW
- 1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø24,0 mm voor Opel/Vauxhall
- 1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø26,0 mm voor VW/Seat
- 1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø26,7 mm voor VW/Skoda
- 1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø27,4 mm voor Skoda
- 1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø28,1 mm voor Skoda
- 1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø32,0 mm voor BMW
- 1 x gatenpons Ø32,5 mm voor BMW (zonder centreerdoorn, omdat de PDC-sensor onder een hoek is gemonteerd)
- 1 x gatenpons Ø38,9 mm voor VW (PSA) (zonder centreerstift, omdat de parkeerhulpsensor onder een hoek is gemonteerd)
- 1 x gatenponsaandrijving, 3/8 inch met kogellager
- 1 x boorbit, Ø10 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!