Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st - 1
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st - 2
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st - 3
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st - 4
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st - 5
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st - 6
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st - 7
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st - 8
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st - 9
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st

Voor professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers, wanneer deze na een ongeval moeten worden vervangen

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Professionele montage en mogelijkheden voor achteraf aanbrengen


  • Levering inclusief centreerdoorns die nodig zijn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens op zijn plaats te lijmen

  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen

  • Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na de reparatie behouden blijft

  • Dit assortiment biedt de breedst mogelijke dekking op de markt


Leveringsomvang


  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 18,0 mm voor BMW/Skoda

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 18,2 mm voor VW/Seat

  • 1x centreerdoorn, diameter 17,8 mm voor VW/Seat

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 18,4 mm voor VW

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 24,0 mm voor Opel/Vauxhall

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 26,0 mm voor VW/Seat

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 26,7 mm voor VW/Skoda

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 27,4 mm voor Skoda

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 28,1 mm voor Skoda

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 32,0 mm voor BMW

  • 1x gatenpons, diameter 32,5 mm voor BMW (geleverd zonder centreerdoorn vanwege schuine montagepositie van de PDC-sensor)

  • 1x gatenpons, diameter 38,9 mm voor VW (PLA) (geleverd zonder centreerdoorn vanwege schuine montagepositie van de parkeersensor (PDC))

  • 1x gatenponsaandrijving 3/8 inch, met kogellager

  • 1x boorbit, diameter 10 mm