Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vlakfreesgereedschapsset afdichtzitting olieaftappluggen 15-delig
Voor een snelle, correcte en optimale afdichting van de olieaftapplug naar het oliecarter.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met behulp van de freeskoppen en expandergeleiders wordt de afdichtzitting in zo kort mogelijke tijd nauwkeurig geëffend en tegelijkertijd uitgelijnd onder een hoek van 90° ten opzichte van de carterschroefdraad.
- Ideaal voor gebruik op overmaatse olieaftappluggen, omdat het probleem vaak is dat de overmaatse draadsnijder niet altijd precies 90° op het afdichtingsoppervlak snijdt.
Leveringsomvang:
- 4 x freeskop met 3/8 inch vierkantaandrijving, Ø19 mm/Ø21 mm/Ø23 mm/Ø26 mm
- 1 x geleidehulpstuk voor expander-inzetten
- 2 x expander-inzet M12x1,5/M13x1,5
- 2 x expander-inzet M14x1,5/M15x1,5
- 2 x expander-inzet M16x1,5/M17x1,5
- 2 x expander-inzet M18x1,5/M20x1,5
- 2 x activeringssleutel
Het is raadzaam de afdichtzitting bij elke olieverversing te vlakken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!