Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment gloeibougiegereedschap voor Mercedes, M8x1 en M10x1 Mercedes 44-delig
Praktische gereedschapsset voor alle actuele Mercedes-modellen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor het verwijderen van afgebroken gloeibougies en het schoonmaken van de complete gloeibougieschacht
- Als alternatief voor de complete set kunnen alle setcomponenten ook worden gekozen in de vorm van 3 modules. Alle componenten van de set, inclusief slijtdelen, kunnen afzonderlijk worden geleverd.
De complete set bevat de volgende 3 modules:
- 27-delig: Gloeibougies verwijderen als de aandrijfzeskant is afgebroken. De schroefdraad van de gloeibougie blijft in de cilinderkop zitten.
- 11-delig: Het verwijderen van de punt van de gloeibougie als deze is afgebroken. Geen schade aan de gloeibougiebevestiging in de cilinderkop.
- 6-delig: De complete gloeibougieschacht in de cilinderkop reinigen. Juiste voorbereiding voordat u de gloeibougie monteert.
| Toepassingenlijst | |
| Schroefdraad | Motor |
| M8x1 | Voor OM 640/642 |
| M10x1 | Voor OM 611/612/613/646/647/648 |
| M10x1 | Voor OM 668 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!