Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment gloeibougiegereedschap voor Ford M8x1 en M10x1 met afdichtingsconus 63°/93°/123° Ford, PSA 47-delig
Praktische gereedschapsset voor alle actuele Ford-modellen. Voor het verwijderen van afgebroken gloeibougies en het schoonmaken van de complete gloeibougieschacht.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De complete set bevat de volgende 3 modules:
- 23-delig: Gloeibougies verwijderen als de aandrijfzeskant is afgebroken. De schroefdraad van de gloeibougie blijft in de cilinderkop zitten.
- 14-delig: Het verwijderen van de punt van de gloeibougie als deze is afgebroken. Geen schade aan de gloeibougiebevestiging in de cilinderkop.
- 8-delig: De complete gloeibougieschacht in de cilinderkop reinigen. Juiste voorbereiding voordat u de gloeibougie monteert.
Als alternatief voor de complete set kunnen alle setcomponenten ook worden gekozen in de vorm van 3 modules. Alle componenten van de set, inclusief slijtdelen, kunnen afzonderlijk worden geleverd.
| Toepassingenlijst | ||
| Motor | Schroefdraad | Afdichtingskegel |
| DV4/DV6 | M8x1 | 123° |
| DW10 | M10x1 | 63° |
| DW12 | M8x1 | 123° |
| 2.4L/3.2L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
| DW10/DV5/DV6 | M8x1 | 123° |
| 2.2L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
| 1.8L Lynx/2.2L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
| 2.2L/2.4L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!