Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset koppeling centreren 19-delig
Universeel assortiment voor het professionele monteren van koppelingen met de grootst mogelijke fabrikant- en modeldekking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor voertuigen met en zonder geleider-/centreerlagers, en met voor-, achter- en vierwielaandrijving
Er zijn twee opties beschikbaar voor centreren:
- Voertuigen met centreerlager: De aandrijfplaat centreren op de gedemonteerde koppelingsmachine - daarna monteren van de eenheid op de vliegwielmassa in het voertuig
- Voertuigen zonder centreerlager: De aandrijfplaat centreren op het centreerlager op het voertuig (voornamelijk voertuigen met voorwielaandrijving en dwarsgeplaatste motor)
Leveringsomvang:
- 1 x montagespindel kort 55 mm
- 1 x montagespindel gemiddeld 150 mm
- 1 x montagespindel lang 200 mm
- 2 x expanderopzetstuk Ø15,0 - 19,0 mm / Ø19,5 - 26,0 mm
- 1 x dubbele conus voor koppelingsschijfnaaf 19-28 / 21-30 mm
- 1 x dubbele conus voor koppelingsschijfnaaf 26-31 / 28-35 mm
- 1 x drukplaat met dubbele conus voor schotelveer 29-50,5 / 49-69 mm
- 10 x centreerlageradapter Ø10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm
- 1 x centreerverlengstuk 26 mm
Auto's, SUV's, terreinvoertuigen, bestelwagens, lichte bedrijfswagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!