Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig
Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig - 1
Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig - 2
Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig - 3
Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig - 4
Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig - 5
Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig

Gereedschapsassortiment voor het professioneel verwijderen en monteren van Flex-riemen.
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
  • Flex-riemen drijven hulpcomponenten van voertuigen aan, zoals dynamo, ventilator, waterpomp, aircocompressor, stuurbekrachtiging, enz. De commerciële merken en productnamen zijn bijvoorbeeld g. Gates (Stretch Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (EBK-riem).

  • De uitgebreide selectie garandeert een zeer hoge marktdekking van ongeveer 95%

  • Geen schade aan riem of riemwiel

  • Geschikt voor enkele en dubbele poelies

  • De leveringsomvang omvat een gebruiksaanwijzing en een uitgebreide lijst met toepassingen


Leveringsomvang:


  • 1 x riemmontagegereedschap, kort type 1, voor poelies met dubbele riem

  • 1 x riemmontagegereedschap Ø50, type 2, groefbreedte 3,1 mm

  • 1 x riemmontagegereedschap Ø50, type 3, groefbreedte 10,4 mm

  • 1 x afstandsschroefset, 2 stuks, voor installatiegereedschap type 1, 2, 3

  • 1 x riemmontagegereedschap Ø32, type 4

  • 1 x afstandsschroefset, 3 stuks, voor installatiegereedschap type 4

  • 1 x riemverwijderingsgereedschap

  • 1 x riempositioneringsgereedschap met klem voor waterpomp, Ford/Volvo

  • 1 x adapter voor de krukaspoelies met dubbele riem, Ford/Volvo

  • 1 x motordraai-inrichting ½, dubbelzijdig, BMW

  • 1 x afstandsgereedschap, aluminium, 1.8+2.2D Transporter

  • 1 x rieminstallatiegereedschap, kunststof, 1.8+2.2D Transporter