Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapskoffer met alle gangbare gereedschappen Assortiment met 93 stuks
Compact kunststof koffer, ideaal voor onderweg, robuust ontwerp, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctioneel assortiment van 93 stuks in een stevige kunststof koffer
- Dit assortiment biedt een uitgebreide selectie hoogwaardige basisapparatuur voor de werkplaats en vooral voor onderweg
- De compacte koffer van robuust kunststof heeft een vrijwel onverwoestbare hardschuiminlay met klemeffect aan beide zijden
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Alle klassieke gereedschappen voor de allround vakman
- Robuuste schroevendraaiers met sleuf- en PH-blad, eenpolige spanningstester, middelzware bolkophamer, waterpomptang, combinatietang helpen bij breed scala aan dagelijkse taken
Bijpassende 1/2-inch en 1/4-inch dopsleutels
- Het 1/2-inch assortiment omvat 19 dopsleutels in SW-maten van 10 mm tot 32 mm, 2 starre verlengstukken, een cardangewricht en een ratel met draaiknop
- Het 1/4-inch assortiment omvat 12 dopsleutels in SW-maten van 4 mm tot 14 mm, 2 starre verlengstukken, een cardangewricht en een ratel met draaiknop
- Het starre verlengstuk kan worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vast- of losgedraaid
- De draaiknop wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
Verschillende bits voor speciale schroeftypes
- De 24 korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: RW, PH, PZ, met sleuf en kruiskop, binnenzeskant en TX
- De magnetische, universele houder van 60 mm houdt de bits stevig op hun plaats.
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- Oppervlakken zijn verchroomd
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!