Gereedschapskoffer
Gereedschapskoffer - 1
Gereedschapskoffer - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapskoffer

Deze gereedschapskoffer is bij uitstek geschikt voor mobiel gebruik.

  • Aantal stuks in assortiment of set: 91 st
  • Lengte x breedte x hoogte: 423 x 360 x 86 mm
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
Art.-nr. Aantal stuks in assortiment of set Lengte x breedte x hoogte Aantal VE
Prijs/VE
096593 120
91 st 423 x 360 x 86 mm
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Inclusief 91 gereedschappen



Uitgebreide set


Alle gebruikelijke gereedschappen in één koffer



Hoogwaardige koffer


  • Kunststof koffer met aluminium sluiting

  • Afmetingen: 423 x 360 x 86 mm


Leveringsomvang:


  • ZEBRA ringsteeksleutels, 11-delig: 8-22 mm

  • Combinatietang 180 mm

  • Hamer 400 g

  • Waterpomptang 250 mm

  • Spanningzoeker 3,0 mm, 150-250 volt

  • ZEBRA 1/4 inch ratel 135 mm

  • ZEBRA 1/4 inch cardangewricht

  • ZEBRA 1/4 inch verlengstuk 50 + 100 mm

  • ZEBRA 1/4 inch doppen, 12 stuks: 4 - 14 mm

  • ZEBRA 1/2 inch ratel, 250 mm

  • ZEBRA 1/2 inch cardangewricht

  • ZEBRA 1/2 inch verlengstuk, 125, 250 mm

  • ZEBRA 1/2 inch doppen, 19-delig: 10 - 32 mm

  • ZEBRA schroevendraaier 1/4 inch vierkant

  • ZEBRA schroevendraaier sleuf 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • ZEBRA schroevendraaiers PH 1, PH 2

  • 1/4 inch bitadapter

  • Bitassortiment, 30-delig:

1 x AW 10, 25, 30/zeskant dop 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x sleufkop 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x bithouder, 51 mm