Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Timmermanskoffer 34-delig
Hoogwaardige, draagbare houten koffer voor gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geordende opslag van gereedschap
Om de koffer boven de werkbank te hangen
Koffer is ook draagbaar in geopende toestand
Stofdichte en afsluitbare uitvoering
Inhoud: 34-delig
- 1 x timmermanshamer 230 g, 400 g
- 1 x doorslag Ø 2 mm, 4 mm
- 1 2C-combinatietang, 180 mm
- 1 nijptang, 180 mm
- 2 schroefklemmen, 160 x 80 mm
- 1 Japanse zaag, blad 240 mm
- 1 x 2C-schroevendraaier PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
- 1 x houten steekbeitel 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 blokvijl, snede 2, 200 mm
- 1 rasp, halfrond, snede 2, 200 mm
- 2 houten vijlheften, 120 mm
- 1 waterpas, 60 cm
- 1 precisiewinkelhaak, 250 mm
- 1 zwaaihaak, 300 mm
- 1 kleine beugelzaag, 250 mm
- 1 koudbeitel, 25 x 200 mm
- 1 bitset met bithouder PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 schuurblok kurk, 100 x 60 x 40 mm
- 1 vierkante ruimer, 6 x 100 mm
- 1 2C-snijder, blad 18 mm
- 1 plamuurmes, 32 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!