Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapskoffer voor slotenmakers Junior II 67-delig
Koffer met handgereedschap voor certificatietests slotenmakers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kist met handgereedschap in overeenstemming met de Kamer van Koophandel in Stuttgart, Duitsland
Inhoud:
- 1 metalen gereedschapskist, 5-delig, robuust
- 1 stalen winkelhaak met aanslag, 200 x 130 mm
- 1 stalen liniaal, 300 mm
- 1 ZEBRA schroevendraaier met doorlopende kling, 1,0 x 5,5 x 100
- 1 ZEBRA schroevendraaier met doorlopende kling, 1,2 x 7,0 x 125
- 1 ZEBRA schroevendraaier met doorlopende kling, 1,6 x 9,0 x 150
- 1 ZEBRA schroevendraaier met doorlopende kling, PH1 x 80
- 1 ZEBRA schroevendraaier met doorlopende kling, PH2 x 100
- 1 inbussleutel set, 9-delig, met kogelkop
- 1 paar scheidingswanden, 200 mm
- 1 steeksleutel 0–29 mm
- 1 rolbandmaat, 2 m
- 1 centerpons, 120 mm
- 1 veiligheidsbril
- 1 lasbril, Cepheus 5 DIN
- 1 platte vijl, 300 x 1
- 1 platte vijl, 300 x 3
- 1 platte vijl, 200 x 1
- 1 platte vijl, 200 x 3
- 1 driehoekige vijl, 200 x 1
- 1 driehoekige vijl, 200 x 3
- 1 ronde vijl, 200 x 1
- 1 ronde vijl, 200 x 3
- 10 houten vijlhandgrepen
- 1 vierkante vijl, 200 x 1
- 1 vierkante vijl, 150 x 3
- 1 vijlborstel
- 1 platte beitel, 150 mm, breedte 18 mm
- 1 kruisbeitel, 150 mm, breedte 6 mm
- 1 oliemarkeerkrijt, geel
- 1 schuifmaat met koppelinstellingen, 0–150 mm
- 1 monteurshamer met handbescherming, 500 g
- 1 monteurshamer met handbescherming, 800 g
- 1 snijder met 18 mm blad
- 1 handzaag, 300 mm
- L-vormige kraspen, 235 mm
- HSS spiraalboren, 19 stuks, 1–10 mm diameter
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!