Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Bedrijfsvoertuigen, gereedschapset voor sleufbussen zonder hydrauliek Universeel, 34 stuks
Bedrijfsvoertuigen, gereedschapset voor sleufbussen zonder hydrauliek Universeel, 34 stuks - 1
Bedrijfsvoertuigen, gereedschapset voor sleufbussen zonder hydrauliek Universeel, 34 stuks - 2
Bedrijfsvoertuigen, gereedschapset voor sleufbussen zonder hydrauliek Universeel, 34 stuks - 3
Bedrijfsvoertuigen, gereedschapset voor sleufbussen zonder hydrauliek Universeel, 34 stuks - 4
Bedrijfsvoertuigen, gereedschapset voor sleufbussen zonder hydrauliek Universeel, 34 stuks - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bedrijfsvoertuigen, gereedschapset voor sleufbussen zonder hydrauliek Universeel, 34 stuks

Voor het correct verwijderen en monteren van sleufbussen
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
  • Geen conisch slijpen van de bussen meer, geen tijdrovende zoektocht naar de juiste materialen en geen schade aan bussen meer, die soms wel kan oplopen tot €100.

  • Het gereedschap kan rechtstreeks op het voertuig worden gebruikt zonder het tijdrovende demonteren van de complete asonderdelen. Deze drukstukken zijn ook geschikt voor gebruik op de werkplaatspers.

  • Met het klemblok en de bijbehorende halve schalen worden de bussen voorzichtig en parallel voorgespannen, wat betekent dat ze gemakkelijk in de opname kunnen worden gedrukt. De bus raakt vaak beschadigd in algemeen verkrijgbare conusmoffen, maar met dit klemblok kunt u onderdelen monteren zonder de lagerschacht te beschadigen/vervormen/demonteren.

  • De halve klauwen zitten stevig vast in het klemblok, waardoor ze niet naar buiten kunnen glijden.

  • De set omvat een selectie van de populairste toepassingen met een brede marktdekking.

  • Wij raden het gebruik van een hydraulische cilinder aan, met name vanwege de soms extreme kracht die nodig is voor het verwijderen. Onze 17-tons hydraulische cilinder (nr. 1952004090) is daarom ideaal als uitbreiding.


Leveringsomvang


  • 1 x klemblok

  • 9 x halveschaalsets (diameter 56-75 mm)

  • 9 x drukstukken voor halveschaalsets, diameter 56-75 mm

  • 1 x afstandsstuk - U-vorm

  • 1 x opnameplaat voor hydraulische cilinder

  • 2 x opnamemoffen, kort, diameter 75 en diameter 88 mm

  • 2 x opnamemoffen, lang, diameter 75 en diameter 88 mm

  • 1 x M20-as, L = 520 mm

  • 2 x drukmoeren M20

  • 2 x U-schijf

  • 1 x bevestigingsschroeven voor halve schalen, 4-delig

  • 1 x haakse schroevendraaier

  • 1 x spindeltandwiel