Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschaphouder met 1/4 inch en zeskant-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kan worden gebruikt voor bijzonder moeilijk bereikbare plaatsen
Kleine maat in gereedschapshouders. De totale lengte wordt niet langer wanneer een ratelsleutel wordt gebruikt.
Geschikt voor gebruik met diverse gereedschappen
- Ratels, T-grepen, handgrepen met kniegewricht, verlengstukken en cardangewrichten met 1/4-inch buitenvierkant
- Schroevendraaiers met 1/4-inch buitenvierkant
- 13 mm steek/ringsleutels, ringmoersleutels en ratelsleutels
- Boren met 1/4-inch vierkante verbindingsstukken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!