Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschap voor trapaslager met 16 nokken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het monteren en demonteren van trapaslagers met lagers aan de buitenzijde
Compatibiliteit
- Trapaslagers met 16 nokken en een nominale buitendiameter van 44 mm, bv. Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP enz.
- Borgringen met 16 nokken voor Shimano schijfremmen
Kan worden gebruikt in combinatie met een 1/2 inch ratel, momentsleutel, 32 mm dop of sleutel
Gemaakt van hittebehandeld staal om de stabiliteit en duurzaamheid te garanderen die vereist zijn voor dagelijks gebruik
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!