Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geperforeerde plaat
Voor hout-houtverbindingen die worden blootgesteld aan trek- en compressielasten bijv. houten frameverbinders, windschoren, stijlverbinders
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Treksterkte Rm ≥ 295 N/mm²
- Rek bij breuk A80 ≥ 22%
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2 mm conform EN 10346: 2009
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
2 perforatieplaten en identieke houtbreedten moeten worden gebruikt voor elke verbinding.
Laat ruimte voor excentriciteit in eenzijdige verbindingen.
Voor de nagels moeten randafstanden in acht worden genomen conform EC5.
De nagels moeten symmetrisch met de as van de centraal toegepaste kracht worden aangebracht.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 14545 2009-02
Voor houten balkverbindingen die worden blootgesteld aan trek- en compressielasten, bijv. houten frameverbinders, windschoren, stijlverbinders
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x XX mm
- ASSY raveeldragerschroef conform ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!