Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gelverbindings-/aftakmof WGM 0.6/1 kV
Dubbele afdichting voor een grotere betrouwbaarheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voordelen van geltechnologie:
- Geen speciaal gereedschap (krimptang, soldeerapparaat enz.) nodig
Kostenbesparing
- Geen uithardtijd, onmiddellijk gebruiksgereed
Tijdbesparend
- Geen open vlam nodig
- Geen vervaldatum
Is daarom onbeperkt houdbaar
- Mengen niet nodig
U dient het 5-polige meegeleverde kroonsteenblok te gebruiken.
WGM16 mag alleen worden gebruikt in combinatie met starre buizen!
DIN EN 50393
Kan ondergronds en bovengrondse toepassingen worden gebruikt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!