Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geluidsdempend anker, W-SSD, type MB voor armaturen met geluiddempende eisen, met kraag
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Contactgeluidsisolatie voor lagere geluidsniveaus
- Vermindert de hoeveelheid contactgeluid dat wordt overgedragen in de constructie
- Uitstekende schroefgeleiding, geen uitbreken aan de zijkant
- Hoge houdkracht en statische wrijving
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd
- Weerbestendig
- Bestand tegen UV-straling
- Zoutwaterbestendig
- Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C
- Hallogeenvrij
- Bestand tegen chemicaliën
- Vrij van stoffen die siliconen bevatten
- Voor contactgeluidsisolatie
- Te gebruiken voor lichte en middelzware toepassingen waarvoor geluiddemping vereist is, bijvoorbeeld in beton, massieve kalkzandsteen, massieve steen, gipsplaten, holle betonblokken, holle kalkzandsteen en verticaal geperforeerde steen
- Voor verankering in verwarmings-, ventilatie- en loodgieterstoepassingen (bijv. buisklemmen, toiletten, putten enz.)
- Geschikt voor schroeven met een houtdraad
- Voor gebruik bij voorsteekmontage
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!