Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geluiddempende plaat
Voorkomt trillingsgeluiden in het interieur veroorzaakt door trillende onderdelen, zoals wielkuip, cardantunnel, vloerdelen, deuren en andere wanddelen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zware bitumenplaat met polypropyleen coating, zelfklevend
- Hoge kleefkracht
- Nagenoeg onbreekbaar
- Bestand tegen water, verdunde zuren, alkalische oplossingen, enz.
- Temperatuurbestendig -30 °C tot +80 °C (1 uur bij +180 °C)
Voorkomt trillingsgeluiden in het interieur veroorzaakt door trillende onderdelen, zoals wielkuip, cardantunnel, vloerdelen, deuren en andere wanddelen.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. In zeldzame gevallen kan de lijmverbinding problemen veroorzaken, vooral op pas gelakte oppervlakken (nivelleermiddel) en op afwerkingen met hamereffect of iets dergelijks (minder contactoppervlak). Vooraf testen wordt geadviseerd. Na het verwijderen van het schutvel (papier of folie) wordt het Würth geluidsisolatiepaneel met de kleefzijde naar beneden op het oppervlak gedrukt. Om een perfecte hechting te bereiken, moeten de materialen die aan elkaar worden gehecht een temperatuur van 20-25 °C hebben en met een rol worden aangedrukt om luchtbellen te voorkomen. De onderdelen mogen op zijn vroegst 1 uur na het lijmen verticaal of boven het hoofd worden opgeslagen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!