Geleiderail
Geleiderail - 1
Geleiderail - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Geleiderail

Voor roldeursysteem verticale montagebox, met lamellen van 50 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Art.-nr. Aantal VE
Prijs/VE
0684903109
1 st
0684903110
1 st
0684903122
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
Rolluikmontagebox

  • Nog sneller en gemakkelijker te installeren
  • Robuust en ruimtebesparend

Veeras - kwalitatief hoogwaardige gewichtscompensatie

Het rolluik kan moeiteloos worden verplaatst voor gemakkelijk openen en sluiten

Voor zijpanelen van 19 mm dik is de voeg 2,5 mm breed

Materiaal/oppervlak: hoogwaardige kunststof en echt aluminium componenten, gecoat met elegante aluminium strepen in rvs look of aluminium oppervlak

  • Hoogwaardig uiterlijk
  • Effen oppervlak

Roldeur met platte elementen

Minimale installatiediepte 305 mm

Opmerking

Levertijd circa 10 werkdagen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.