Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gelaatsscherm Basic
Perfecte bescherming bij schuren en frezen, maar ook tegen druppelende of spattende vloeistoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Maximale veiligheid en optimaal comfort
- Groot, duurzaam vizier van polycarbonaat met een breed zichtveld
- Gewelfd gedeelte voorkant beschermt het hoofd
- Traploos instelbare kanteling van het vizier
- De hoofdband kan afzonderlijk worden afgesteld
- Alle onderdelen die in contact komen met het hoofd zijn zacht gevoerd
Voldoet aan EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010
Automobielindustrie, bouw, chemische en zware industrie, verfspuitwerk, slijpen en machinale bewerking.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!