Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geïsoleerde vorktongkabelschoen
Inclusief conische binnenversterkingshuls, voor gemakkelijke invoer van de kabel en dubbel versterkte aansluiting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Isolatie: PVC
- Materiaal: koper
- Galvanisch verzinkte laag
- Nominale spanning max. 600 V
- "Easy Entry"-invoer
- Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad
- Voldoet aan RoHS
De monteur moet de aangebrachte kabel controleren (zo nodig proberen deze eruit te trekken).
Voor fijne en zeer fijne koperen geleiders.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!