Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 1
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 2
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 3
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 4
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 5
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 6
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 7
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 8
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one

Actieve Bluetooth®- met RAL-functie (real-active listening) voor maximaal comfort en veiligheid
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
Maakt de waarneming van omgevingsgeluid en waarschuwingssignalen en communicatie van dichtbij mogelijk


  • Bluetooth 5,2, goede geluidskwaliteit, groot bereik, geoptimaliseerd energieverbruik

  • Geïntegreerde geluidsniveaubegrenzer


Modus voor dubbele verbinding, gelijktijdige verbinding met twee Bluetooth-apparaten


  • Handsfree telefoneren, geen onderbreking van de werkzaamheden tijdens het gesprek

  • Directe bediening op de oordoppen; de telefoon blijft in een beschermde omgeving

  • Audio Assistant, er wordt een statusmelding gemaakt in het gehoorbeschermingsapparaat, zodat het niet nodig is om het gehoorbeschermingsapparaat in de gevarenzone te verwijderen


Veel functies


  • Externe audio-ingang via 3,5mm-aansluiting voor apparaten zonder Bluetooth

  • Oplaadaansluiting USB type C, snel opladen en eenvoudig gebruik, omdat de stekker symmetrisch draait

  • LED-oplaadlampje

  • LED-bedrijfsstatuslampje

  • Twee surround-microfoons voor overdracht van omgevingsgeluid

  • Extra spraakmicrofoon voor een goede spraakkwaliteit

  • Twee luidsprekers van 40 mm voor een goede geluidskwaliteit

  • Afdekkingen van geïntegreerde stekkerdozen

  • Water- en stofdicht conform IP54, ideaal voor gebruik buitenshuis

  • Positieve functietoetsen voor eenvoudige bediening, zelfs met handschoenen

  • Oorschelpkussens van "memory foam" voor een goede afdichting en afstelling op het hoofd

  • Gewatteerde comfortabele hoofdband met "memory foam", comfortabel om te dragen

  • Extra microfoonhoezen om windruis te minimaliseren en de microfoons te beschermen

  • Opvouwbare hoofdband voor compact en handig opbergen
Opmerking
  • Dit product valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). De afvoer vindt niet plaats via het normale huisvuil

  • De batterijen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale voorschriften

  • Op de juiste wijze afvoeren via een officieel recyclingbedrijf

  • LET OP! Explosiegevaar! Stel het product niet bloot aan vuur