Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one
Actieve Bluetooth®-gehoorbeschermers met RAL-functie (real-active listening) voor maximaal comfort en veiligheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maakt de waarneming van omgevingsgeluid en waarschuwingssignalen en communicatie van dichtbij mogelijk
- Bluetooth 5,2, goede geluidskwaliteit, groot bereik, geoptimaliseerd energieverbruik
- Geïntegreerde geluidsniveaubegrenzer
Modus voor dubbele verbinding, gelijktijdige verbinding met twee Bluetooth-apparaten
- Handsfree telefoneren, geen onderbreking van de werkzaamheden tijdens het gesprek
- Directe bediening op de oordoppen; de telefoon blijft in een beschermde omgeving
- Audio Assistant, er wordt een statusmelding gemaakt in het gehoorbeschermingsapparaat, zodat het niet nodig is om het gehoorbeschermingsapparaat in de gevarenzone te verwijderen
Veel functies
- Externe audio-ingang via 3,5mm-aansluiting voor apparaten zonder Bluetooth
- Oplaadaansluiting USB type C, snel opladen en eenvoudig gebruik, omdat de stekker symmetrisch draait
- LED-oplaadlampje
- LED-bedrijfsstatuslampje
- Twee surround-microfoons voor overdracht van omgevingsgeluid
- Extra spraakmicrofoon voor een goede spraakkwaliteit
- Twee luidsprekers van 40 mm voor een goede geluidskwaliteit
- Afdekkingen van geïntegreerde stekkerdozen
- Water- en stofdicht conform IP54, ideaal voor gebruik buitenshuis
- Positieve functietoetsen voor eenvoudige bediening, zelfs met handschoenen
- Oorschelpkussens van "memory foam" voor een goede afdichting en afstelling op het hoofd
- Gewatteerde comfortabele hoofdband met "memory foam", comfortabel om te dragen
- Extra microfoonhoezen om windruis te minimaliseren en de microfoons te beschermen
- Opvouwbare hoofdband voor compact en handig opbergen
- Dit product valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). De afvoer vindt niet plaats via het normale huisvuil
- De batterijen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale voorschriften
- Op de juiste wijze afvoeren via een officieel recyclingbedrijf
- LET OP! Explosiegevaar! Stel het product niet bloot aan vuur
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!