Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele snijset voor metaalplaten 7-delig
Universeel hulpstuk voor elke boor
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Knipt moeiteloos platen en andere materialen tot 2 mm dik
- Vergemakkelijkt het werk zonder vonken in de kleinste ruimtes
- De snijkop kan snel en zonder demontage vrij worden afgesteld in een bereik van 360°
Leveringsomvang:
- 1 x basiseenheid voor metaalplaatsnijder
- 2 x multi-houder voor stationair gebruik
- 1 x vervangende kop, klein
- 1 x vervangende kop, lang
- 1 x handgreep voor metaalplaatsnijder
- 1 x montagesleutel
Voor VA, V2A, V4A, lichte metalen en aluminium moet de plaat worden behandeld met Würth Multi-spray of aardolie.
Ideaal voor gebruik in model- of carrosseriebouw, door metaalwerkers, hoveniers, bouwers van ventilatiesystemen en installaties, bouwindustrie in het algemeen, enz.
- Staal st. 37 en staal verzinkt van 0,1–2,0 mm
- Roestvast staal VA, V2A, V4A van 0,1–1,2 mm
- Lichtmetaal en aluminium van 0,1–2,0 mm
- Zware metalen, lood, chroom, koper, zink, tin van 0,1–2,0 mm
- Legeringen zoals brons en messing van 0,1–2,0 mm
- Synthetische composieten, plexiglas en hout van 0,1–2,0 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!