Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Professioneel gatenponsassortiment
Gatenponss met een diameter van 28,3, 31,7 en 35,0 mm, met driewegsplitsing voor het ponsen van gaten in spoelbakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Drie snijpunten
- Minder vervorming van het geponste materiaal
- Trekbout loopt niet vast en verbuigt niet
- Geen schade aan het schroefdraad
- Betere ondersteuning
Vier inkepingen op de stempel
voor nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis.
Geschikt voor materialen tot 2,0 mm dik
In staal (St37), aluminium, koper en met glasvezel versterkt kunststof
Inhoud:
- 1 x pons dia. 28,3 mm, matrijs en trekbout
- 1 x pons dia. 31,7 mm, matrijs en trekbout
- 1 x pons dia. 35,0 mm, matrijs en trekbout
- 1 x AF 17 combinatiesleutel
- 3 x trekbouten 12.9, M10x1x50
- Het afvalstuk valt makkelijker uit de matrijs als u de pons na het ponsen 2–3 slagen draait.
- Voor voorboren: Spiraalboor HSCo, dia. 11,0 mm, art. nr. 0626001100
- Voor smering van de trekschroef: AL 1100, art.nr. 08931101
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!